LED電球 ブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様SL端子台付、横ねじ、天井・床置取付不可 材質アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白・フロスト 注文コード50240724 品番LEDB88086
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・材質など88種類から選べます 他の種類を見る

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。

仕様SL端子台付、横ねじ、天井・床置取付不可 材質アルミダイカスト/ホワイト、ガラス/乳白・フロスト 幅(mm)257 質量(kg)1.2 高さ(mm)122 タイプ密閉タイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする