Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly バックライト 40-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)
注文コード
50240795
品番
EA LED55x31-RGB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●バックライトタイプ:LED●バックライト色:フルカラー(RGB)
ピン数(ピン)
40
寸法(mm)
31×55
高さ(mm)
31
幅(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応