Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly バックライト 40-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●バックライトタイプ:LED●バックライト色:白●ピン数:40●寸法:46 x 55mm●高さ:46mm●幅:55mm
注文コード
50240804
品番
EA LED55x46-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●バックライトタイプ:LED●バックライト色:白●ピン数:40●寸法:46 x 55mm●高さ:46mm●幅:55mm
RoHS指令(10物質対応)
対応