Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly バックライト 40-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●バックライトタイプ:LED●バックライト色:白●ピン数:40●寸法:51 x 68mm●高さ:51mm●幅:68mm
注文コード
50240813
品番
EA LED68x51-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●バックライトタイプ:LED●バックライト色:白●ピン数:40●寸法:51 x 68mm●高さ:51mm●幅:68mm
RoHS指令(10物質対応)
対応