Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixelsx10 21 char
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50240847
品番
EA DOGM128E-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 文字列数:4, 8 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:43mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応