Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 透過型 グラフィック 黒 160 x 104pixelsx20 26 char
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
50240899
品番
EA DOGXL160E-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 文字列数:6, 13 、 解像度:160 x 104pixels 、 視野領域幅:72mm 、 インターフェースタイプ:8bit, 9bit, I2C 、 外寸奥行き:2.8mm 、 背景色:黒 、 外寸幅:78mm 、 コントローラタイプ:UC1610 、 ディスプレイモード:透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:PCBマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応