Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 透過型 グラフィック 黒 160 x 104pixelsx20 26 char
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50240908
品番
EA DOGXL160S-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 文字列数:6, 13 、 解像度:160 x 104pixels 、 視野領域高さむ:45.6mm 、 インターフェースタイプ:8bit, 9bit, I2C 、 外寸奥行き:2.8mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:60.7mm 、 コントローラタイプ:UC1610 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:FSTN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃