Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:5.6mm 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:4bit, 8bit, SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 イルミネーション色:黄-緑 、 外寸高さ:27.9mm 、 コントローラタイプ:ST7036 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃ 注文コード50240978 品番EA DOGM162E-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字高さ:5.6mm 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:4bit, 8bit, SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 イルミネーション色:黄-緑 、 外寸高さ:27.9mm 、 コントローラタイプ:ST7036 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする