内容量1箱(36個)
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:3列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:2.5mm 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:4bit, 8bit, SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黒 、 外寸寸法:27.9 x 55 x 2mm 、 コントローラタイプ:ST7036 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:FSTN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
注文コード50241005
品番EA DOGM163S-A