Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:3列16文字 、 文字列数:3 、 文字高さ:3.7mm 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:4bit, 8bit, SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:27.9mm 、 コントローラタイプ:ST7036 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
注文コード
50241014
品番
EA DOGM163E-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:3列16文字 、 文字列数:3 、 文字高さ:3.7mm 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:4bit, 8bit, SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:27.9mm 、 コントローラタイプ:ST7036 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応