Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 透過型 英数字
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:2.5mm 、 視野領域寸法:51 x 14.5mm 、 インターフェースタイプ:4bit, 8bit, SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:青 、 外寸高さ:27.9mm 、 コントローラタイプ:ST7036 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:PCBマウント
注文コード
50241039
品番
EA DOGM162B-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:2.5mm 、 視野領域寸法:51 x 14.5mm 、 インターフェースタイプ:4bit, 8bit, SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:青 、 外寸高さ:27.9mm 、 コントローラタイプ:ST7036 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:STN 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:PCBマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応