Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixelsx16 21 char
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
注文コード
50241075
品番
EA DOGL128W-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 1列あたりの文字数:16, 21 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:64mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2.8mm 、 イルミネーション色:白 、 外寸寸法:48 x 67.8 x 2.8mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:FSTN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:PCBマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応