Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:240 x 128pixels 、 視野領域幅:96mm 、 インターフェースタイプ:I2C, RS232, SPI 、 外寸奥行き:10.8mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 外寸幅:113mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
注文コード
50241118
品番
EA EDIP240J-7LWTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:240 x 128pixels 、 視野領域幅:96mm 、 インターフェースタイプ:I2C, RS232, SPI 、 外寸奥行き:10.8mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 外寸幅:113mm 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応