Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 半透過型 英数字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
50241145
品番
EA DOGM162W-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 文字列数:2 、 文字幅:2.5mm 、 視野領域幅:51mm 、 インターフェースタイプ:4bit, 8bit, SPI 、 外寸奥行き:2mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:27.9mm 、 コントローラタイプ:ST7036 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:PCBマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応