Electronic Assembly 液晶モノクロディスプレイ 反射型 グラフィック 黄緑 128 x 64pixelsx16 21 char

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 注文コード50241197 品番EA DOGL128L-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 文字列数:4, 8 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:64mm 、 インターフェースタイプ:SPI 、 外寸奥行き:2.8mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸幅:67.8mm 、 コントローラタイプ:ST 7565R 、 ディスプレイモード:反射型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:PCBマウント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
屋外の表示器に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

炎天下での視認性を優先するためSTN反射型液晶を選択しました。
期待どおり光が当たると文字がくっきり綺麗に見えます。
このモデルはバックライトが付属しませんのでご注意願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする