MRT
MRTの カッター・メタルソー
MRTの メタルソー
コバルト強力型メタルソー E-MS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50241250
品番
E-MS 75X0.5X25.4
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。
用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
E-MS(コバルト強力型メタルソー)
外径(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
外径許容差(mm)
+0.5〜0
刃幅l(mm)
0.5
刃幅許容差(mm)
±0.01