画像準備中

ヘルメット取付用シールド No.1430

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50242334 品番 No.1430-S
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

紫外線を99.9%カット。
ポリカーボネート製両面くもり止め加工レンズ。
差込み具にペン差しがついています

仕様UVカット、くもり止め加工レンズ スモーク 質量(g)約100 タイプ防塵用、紫外線遮光用 寸法(縦×横)(mm)116×175 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-07
用途:
分別作業
その他業種

リサイクル品の分別作業で汚水が目に入ったりするので購入しました
ずっと下を向いてたらヘルメットがズレてくるので、後ろの調節を強めにして使用してます
(ヘルメット頭痛にならない程度)
横から汚水が飛び散らなければ、目に入る事もなく取り外しが楽なので休憩の度に洗えるのがいいです

2023-01-23
用途:
粉塵等作業

JIS規格品として表示してありますがメーカに問い合わせたところ、JIS規格品ではないそうです。

MonotaROからの回答

大変申し訳ありません。ご指摘ありがとうございます。

対象商品:
49379365
2020-09-09
用途:
刈払い作業時にヘルメットに装着
農・林・水産業

当方、眼鏡使用者で、刈払い作業時に防護用ゴーグルでは眼鏡との同時使用ができない、曇ってしまうなどの不都合があり本品を購入。ヘルメットのつばに差し込むだけで装着でき、つばのところにシールドが来るので風通しも良く、違和感なく使用できます。また、シールドのはねあげも簡単にできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする