エスコ
エスコの コピー用紙/ラベルシール
エスコの ラベル・シール
エスコの プリント用ラベル・シール
[A4判 1面]プリンターラベル(100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50242928
品番
EA759XD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
連続給紙が可能なので、大量使用に便利。
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
1面
エスコ品番
EA759XD-1
片数
100片
入数
100シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写