エスコ
エスコの コピー用紙/ラベルシール
エスコの ラベル・シール
エスコの プリント用ラベル・シール
[A4判 1面]プリンターラベル(強粘着/10枚)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50242946
品番
EA759XD-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水・光・温度変化に強く破れにくい。屋外使用に適したラベルです。
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
1面
エスコ品番
EA759XD-21
片数
10片
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー