Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
6mm Non-Latching SSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:10 V dc●最大電圧制御:15 V dc●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●リレータイプ:単相
注文コード
50243053
品番
KSMA240D2-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:10 V dc●最大電圧制御:15 V dc●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●リレータイプ:単相
最小負荷電流(A)
0.1
ターミナルタイプ
基板ピン
最大負荷電流(A)
2
寸法(mm)
28.2 x 5.2 x 15
取付方式
基板実装
スイッチング方式
ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応