Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
6mm Non-Latching SSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小負荷電流:0.001 A●最大負荷電流:4 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:58 V dc●最小電圧制御:20 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●ターミナルタイプ:基板ピン●最大ターンオン時間:50 μs●寸法:28.2 x 5.2 x 15mm●リレータイプ:単相
注文コード
50243069
品番
KSMD48D4-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,390
販売価格(税別)
¥
4,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小負荷電流:0.001 A●最大負荷電流:4 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:58 V dc●最小電圧制御:20 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●ターミナルタイプ:基板ピン●最大ターンオン時間:50 μs●寸法:28.2 x 5.2 x 15mm●リレータイプ:単相
RoHS指令(10物質対応)
対応