Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
6mm Non-Latching SSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小負荷電流:0.001 A●最大負荷電流:4 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:58 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:6 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●ターミナルタイプ:基板ピン●最大ターンオン時間:50 μs●寸法:28.2 x 5.2 x 15mm●特殊機能:COMSドライブ互換、オプトエレクトロニクス絶縁、TTL
注文コード
50243078
品番
KSMD48D4-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小負荷電流:0.001 A●最大負荷電流:4 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:58 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:6 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●ターミナルタイプ:基板ピン●最大ターンオン時間:50 μs●寸法:28.2 x 5.2 x 15mm●特殊機能:COMSドライブ互換、オプトエレクトロニクス絶縁、TTL