Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
6mm Non-Latching SSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小負荷電流:0.1 A●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:基板ピン●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:28.2 x 5.2 x 15mm●リレータイプ:単相
注文コード
50243096
品番
KSMA240D2-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小負荷電流:0.1 A●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:基板ピン●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:28.2 x 5.2 x 15mm●リレータイプ:単相