Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
6mm Non-Latching SSR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最小負荷電流:0.001 A●最大負荷電流:4 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:58 V dc●最小電圧制御:10 V dc●最大電圧制御:15 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●ターミナルタイプ:基板ピン●最大ターンオン時間:50 μs●寸法:28.2 x 5.2 x 15mm●基準適合:CE、cULus
注文コード
50243105
品番
KSMD48D4-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,247
販売価格(税別)
¥
4,770
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小負荷電流:0.001 A●最大負荷電流:4 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:58 V dc●最小電圧制御:10 V dc●最大電圧制御:15 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●ターミナルタイプ:基板ピン●最大ターンオン時間:50 μs●寸法:28.2 x 5.2 x 15mm●基準適合:CE、cULus
RoHS指令(10物質対応)
対応