20470023 Betaduct オープン形ケーブルスロット配線ダクト 2m Betaduct 50243263

Betaduct オープン形ケーブルスロット配線ダクト 2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 仕様●長さ:2m●幅:25 mm●深さ:50mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きパネルケーシング●スロットタイプ:オープン●材質:プラスチック●色:グレー 注文コード50243263 品番20470023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量39種類から選べます 他の種類を見る
仕様●長さ:2m●幅:25 mm●深さ:50mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きパネルケーシング●スロットタイプ:オープン●材質:プラスチック●色:グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする