Betaduct
Betaductの 電気部品
Betaductの 電気部品その他関連用品
Betaduct オープン形ケーブルスロット配線ダクト 2m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
仕様
●長さ:2m●幅:37.5 mm●深さ:50mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きパネルケーシング●スロットタイプ:オープン●材質:プラスチック●色:グレー
注文コード
50243288
品番
20470033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ:2m●幅:37.5 mm●深さ:50mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きパネルケーシング●スロットタイプ:オープン●材質:プラスチック●色:グレー