画像準備中

標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

(2件のレビュー)
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 接点1a 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)6(380-440V)6(500-550V)5 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200〜240)12、(380〜440)12 注文コード50243374 品番SK06G-B10
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はコイル定格電圧・接点・定格使用電流など14種類から選べます 他の種類を見る

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。
45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。
安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。
ミラーコンタクト機能を装備。
短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時
UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。
世界の主要規格を標準品で取得。

定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)0.75
(380-440V)2.2
(500-550V)2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)6
(380-440V)6
(500-550V)5
コイル定格電圧(V)DC12 接点1a フレーム6 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-1):(200〜240)12、(380〜440)12 幅(mm)48 区分非可逆形 種類電磁接触器 奥行(mm)49 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 補助接点ツイン 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 操作方式直流操作形(2.4W) 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):0.75 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50243365
2026-01-20
用途:
機械修理
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に使えます。
が、こちらはレールにセットする仕様ではないです。
ビス止めオンリーです。
お気をつけください。
性能には問題ありません。

対象商品:
50257751
2022-03-27
用途:
装置の故障対応に使用しました。
その他業種

小型サイズなのに高容量・高耐久の商品であったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする