エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの メディア収納用品
エスコの メモリーカードケース
141x83x22mm/外寸 メモリーカードケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50243576
品番
EA759Z-11D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,282
販売価格(税別)
¥
6,620
バスケットに入れる
耐水性密封材
取外し可能なインサートライナー付、衝撃を吸収しメモリーカードを保護します。
収納枚数
6枚
エスコ品番
EA759Z-11D
材質
ポリカボネート
色
ブラック
質量(g)
100
外寸法(mm)
141×83×22