エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの メディア収納用品
エスコの メモリーカードケース
122x57x14mm/内寸 SDカードケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50243594
品番
EA759Z-11T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,282
販売価格(税別)
¥
6,620
バスケットに入れる
取外し可能なインサートライナー付衝撃を吸収し、メモリーカードを保護します。
収納枚数
SD:12枚、mini・micro:6枚
適合
SDメモリー用カードケース
エスコ品番
EA759Z-11T
材質
ポリカーボネート(耐水性密封材)
寸法(mm)
外寸:141×83×22内寸:122×57×14
色
ブラック
質量(g)
100
SDカード
12
microSDカード
6