SDカードケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50243637 品番EA759Z-18B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。
旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。

収納枚数8枚 適合SD/MicroSDカード用 エスコ品番EA759Z-18B 材質本体:PP、トレイ:EVA ホワイト 質量(g)約30 外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H) SDカード8 microSDカード8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする