MRT
MRTの カッター・メタルソー
MRTの メタルソー
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全142種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50243675
品番
S-SMS 75X1.1X25.4
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
側刃は左右交互に刃があります。
深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工
仕様
全サイズキー溝付
材質
SKH51
タイプ
S-SMS(千鳥側刃付メタルソー)
外径(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
外径許容差(mm)
+0.1〜0
刃幅l(mm)
1.1