エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの カメラアクセサリ
エスコの カメラケース
60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50244014
品番
EA759ZA-66B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
弾力性に優れているEVA成型のセミハードタイプのポーチです。
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。
ロック付カラビナ装備
色
ブラック
材質
表面材:PU合皮、内装材:ポリエステル、芯材:EVA
質量(g)
58
エスコ品番
EA759ZA-66B
外寸(mm)
90(W)×35/40(D)×130(H)
内寸(mm)
60(W)×30/35(D)×105(H)