LEDG88071 丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック Ra80 50244592

丸形引掛シーリング対応 小形シーリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50244592 品番LEDG88071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。
天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。

調光の可否 仕様丸形引掛シーリング、はさみ込み 材質杉、プラスチック/和紙入り 質量(kg)0.7 電球色 タイプ上下面開放 寸法(幅W×高さH)(mm)260×223 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)64.6 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 光色電球色 適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※角系引掛シーリングボディ取付不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50244592 LEDG88071 50244635 LEDG88017 丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック 丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック 1台 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50244635
2024-10-26
用途:
和室の照明に
卸売・小売業

小さな和室の照明に採用。
明るすぎず、暗すぎずちょうど良い。
コスパ良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする