LEDG88068 丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック Ra80 50244678

丸形引掛シーリング対応 小形シーリング

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50244678 品番LEDG88068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。
天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。

仕様丸形引掛シーリング、はさみ込み、調光不可 材質プラスチック:上部・和紙柄、下部・和紙柄うぐいす色、樹脂/こげ茶色 質量(kg)0.4 電球色 タイプ下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm)197×200 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 光色電球色 適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※角系引掛シーリングボディ取付不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50244635
2024-10-26
用途:
和室の照明に
卸売・小売業

小さな和室の照明に採用。
明るすぎず、暗すぎずちょうど良い。
コスパ良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする