Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
50244864
品番
INT035TFT-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:18データバス 、 解像度:320 x 240pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 電源含む:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応