仕様対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:24ビット、8ビット 、 解像度:320 x 240pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:52.56 x 70.08mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:63.9 x 76.9 x 4.35mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 視野領域幅:70.08mm