DT035BTFT-TS Displaytech 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ  タッチパネル 抵抗性 Displaytech 50244889

Displaytech 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50244889 品番DT035BTFT-TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:24ビット、8ビット 、 解像度:320 x 240pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:52.56 x 70.08mm 、 供給電圧:-0.5 → +5.5 V dc 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:63.9 x 76.9 x 4.35mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 色数:16,777,216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする