エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの テプラ
6mm テープカセット(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50244915
品番
EA761DK-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
文字
青に黒文字
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
適合
EA761DL-2、DL-3C、DL-4、DN-1、DN-2、DP-2A、DH-2A、DM-2A用
エスコ品番
EA761DK-63
エコマーク認定
認定
テープ文字色
ブラック
テープ地色
ブルー
エコマーク認定番号
17112045