東芝ライテック
LED電球 小形ペンダント
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
50244924
品番
LEDP88069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
引掛シーリング、コード収納C、はさみ込み
材質
プラスチック:上部・和紙柄、下部・和紙柄朱色、樹脂/こげ茶色
全長(mm)
795~1395
質量(kg)
0.6
色
電球色
タイプ
下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
197×200
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
有効長(m)
(コード)0.6~1.1
適合ランプ
LED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80