床の間灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50245028 品番LEDB83127
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

置物などを照らす、アクセント照明の一つです。
造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。

仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可 材質鋼板/ホワイト 幅(mm)260 質量(kg)0.6 高さ(mm)55 タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
注意
※器具周囲から100mm以上離して取付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする