エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの テプラ
6mm テープカセット(テプラ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50245064
品番
EA761DN-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
8
適合
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
エスコ品番
EA761DN-52
エコマーク認定
認定
テープ文字色
ブラック
テープ地色
透明
エコマーク認定番号
17112045