Displaytech
Displaytechの 電子部品(オンボード)
Displaytechの 受動部品
Displaytechの 光エレクトロニクス製品
Displaytech液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixels
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
50245126
品番
64128L FC BW-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:60.6mm 、 外寸奥行き:5.7mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:49.2mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度レンジ:-30 → +80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応