両刃丸ナイフ W-NIF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50245136 品番 W-NIF 80X2X25.4
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります

用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプW-NIF(両刃丸ナイフ) 外径(Φmm)80 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.5〜0 刃幅l(mm)2 刃幅許容差(mm)±0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする