エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの ネームランド
24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50245177
品番
EA761DR-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
24.0
テープ長さ(m)
1.5
適合
EA761DT-3A、-4、-16、-17用
エスコ品番
EA761DR-24
エコマーク認定
認定
テープ地色
ホワイト
文字色
ブラック
エコマーク認定番号
18 112 057