エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの ネームランド
12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50245195
品番
EA761DR-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
12.0
テープ長さ(m)
5.5
適合
EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、EA761DW-1、EA761DR-1B用
エスコ品番
EA761DR-412
エコマーク認定
認定
テープ地色
ホワイト
文字色
ブラック
エコマーク認定番号
18 112 057