Displaytech 液晶モノクロディスプレイ 反射型 グラフィック 128 x 64pixels

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50245239 品番64128M-COG-FA-BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域寸法:70 x 43mm 、 外寸奥行き:6.5mm 、 イルミネーション色:黒 、 外寸高さ:52.4mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:FSTN 、 動作温度 Max:+60℃ 、 ドライバマウント:COG RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする