MRT
MRTの カッター・メタルソー
MRTの メタルソー
ソリッド千鳥側刃メタルソー CS-SMS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50245267
品番
CS-SMS 75X2.3X25.4
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
測刃は左右交互に刃があります。
高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工
材質
K-10
タイプ
CS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー)
外径(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
外径許容差(mm)
+1.0〜0
刃幅l(mm)
2.3
刃幅許容差(mm)
±0.02