LEDH83101N 直管形LEDランプ シーリングライト 東芝ライテック Ra83 50245353

直管形LEDランプ シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 エネルギー消費効率(Lm/W)83 注文コード50245353 品番LEDH83101N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品はエネルギー消費効率など3種類から選べます 他の種類を見る

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。

仕様SL端子台付、引掛・ねじ方式、天井・壁面兼用、傾斜天井45度まで 材質鋼板/バージンホワイト、プラスチック/乳白、エンドカバー/プラスチック・バージンホワイト・クリーンエース 質量(kg)2.3 昼白色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1265×115×120 色温度(K)(昼白色)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)83 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプ直管形LEDランプ(LDL40)専用 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
離島数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする