エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの ネームランド
12mm エコテープカートリッジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50245475
品番
EA761DS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ地色
レッド
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
適合
EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用
エスコ品番
EA761DS-21
エコマーク認定
認定
テープ文字色
ブラック
エコマーク認定番号
18 112 057