エスコ
エスコの オフィス機器
エスコの ラベルライター
エスコの ネームランド
12mm エコテープカートリッジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50245502
品番
EA761DS-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ地色
ブルー
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
8
適合
EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用
エスコ品番
EA761DS-23
エコマーク認定
認定
テープ文字色
ブラック
エコマーク認定番号
18 112 057